METRO MY2636-35G Verktygsvagn 500 Lb Lastkapacitet 3 Hyllor | AF8YKQ 29JU42

METRO MY2636-35G Utility Cart 500 Lb lastkapacitet 3 hyllor

Finns i lager
Artikel: AF8YKQ Modell: MY2636-35GKorsreferens: 29JU42

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 052 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtility varukorgen
Justerbara steg1"
Kapacitet per hylla200 lb.
Caster Dia.5"
HjulmaterialFjädrande gummi
Hjulstorlek5"
Caster Typ(4) Vrid
Hjulbredd1"
Avstånd mellan mellan- och bottenhylla23.031 "
Avstånd mellan hyllor23.031 "
Avstånd mellan topp- och mellanhylla23.031 "
HandleJa
Hantera höjd35-1 / 2 "
Handtag ingårJa
BenfärgSilver
BenmaterialFörkromad
Läpphöjd7 / 16 "
Lastkapacitet500 lb.
Antal hyllor3
Totala höjden36.63 "
Total längd40.25 "
Total bredd27 11 / 16 "
HyllfärgGrå
Hylla L x B27-11/16" x 37-1/16"
Hylllängd27 11 / 16 "
HyllmaterialPolymer
Hyllstillipped
Hyllbredd37 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.15
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)115.57
Fartygets bredd (cm)80.01
HS-kod8716805090

Produktvarianter

ProduktModellHandleKapacitet per hyllaCaster Dia.LäpphöjdLastkapacitetAntal hyllorTotala höjdenTotal längdPris
METRO BC2636-2DBL Utility Cart 300 Lb. Lastkapacitet Pe | AC3XYY 2XJR6 BC2636-2DBLFörkromad150 lb.4"2.75 "300 lb.234 "36 "4 846 kr
METRO BC2636-3DBL Utility Cart 400 Lb. Lastkapacitet Pe | AC3XYZ 2XJR8 BC2636-3DBLFörkromad150 lb.4"2.75 "400 lb.334 "36 "5 892 kr
METRO BC2030-3DBL Utility Cart 400 Lb. Lastkapacitet Pe | AF3VBG 8DH66 BC2030-3DBLErgonomisk133 lb.4"2.75 "400 lb.341 "32.75 "5 326 kr
METRO BC2030-2DBL Utility Cart 400 Lb. Lastkapacitet Pe | AF4FGD 8URD4 BC2030-2DBLErgonomisk200 lb.4"2.75 "400 lb.241 "32.75 "4 408 kr
METRO BC2030-2DMB Utility Cart 400 Lb. Kapacitet Plast 2 hyllor | AF4MFF 9CD06 BC2030-2DMBErgonomisk200 lb.4"2.75 "400 lb.241 "32.75 "4 998 kr
METRO MY1627-24BL Utility Cart 300 Lb Lastkapacitet 2 Hyllor | AF8YJX 29JU25 MY1627-24BLJa150 lb.4"7 / 16 "300 lb.235.375 "31.437 "3 779 kr
METRO MY1627-24BU Utility Cart 300 Lb Lastkapacitet 2 Hyllor | AF8YJY 29JU26 MY1627-24BUJa150 lb.4"7 / 16 "300 lb.235.375 "31.437 "4 301 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO MY2636-35G Utility Cart 500 Lb lastkapacitet 3 hyllor
6 052 kr /enhet