MI-TM AW-7020-8001 Roterande ytrenare 28 tum | AD2XWU 3WB98

MI-T-M AW-7020-8001 Roterande ytrengöring 28 tum

Finns i lager
Artikel: AD2XWU Modell: AW-7020-8001Korsreferens: 3WB98

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 168 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande ytrenare med handtag
Rengöringsväg28 "
Flödeshastighet3 till 10 gpm
Höjd11 "
Husets materialAluminium
Längd43 "
Max. Vätsketemp.212 grader F
Max. Arbetstryck4000 psi
Bredd29 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8509801000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MI-T-M AW-7020-8001 Roterande ytrengöring 28 tum
34 168 kr /enhet