MI-T-M

Mi-TM Corporation, som grundades 1971, med huvudkontor i Iowa, USA, tillverkar högkvalitativa högtryckstvättar, generatorer, luftkompressorer och annan industriell utrustning för olika applikationer inom tillverknings- och bilindustrin. Läs mer

Filter

Electrical

Vattensystem

Pneumatik

HVAC och kylning

Fleet och fordonsunderhåll

Säkerhet

Utomhusutrustning

Kraftöverföring

Pumps

Handverktyg

hårdvara

Svetsning

Materialhantering

Lim Tätningsmedel och tejp

Motorer

Labtillbehör

Möbelgästfrihet och matservice

Rengöring

Hydraulik

Smörjning

Elektronikapparater och batterier

testinstrument

bearbetning

Elverktyg

Måla utrustning och tillbehör

Råvaror

Om MI-TM

Företagets omfattande katalog omfattar gastryckstvättar, elektriska högtryckstvättar, ytrengöringsmedel för högtryckstvättar och vattenborstar, högtryckstvättanslutningar och adaptrar, tryck- och vakuummätare, tillbehör till högtryckstvättar och mer. Märkets kallvatten högtryckstvättar har en inbyggd tvättmedelsinjektor för att effektivt rengöra mögel och en termisk avlastningsventil för att skydda VVS-komponenterna mot högt tryck. Mi-TM varmvatten högtryckstvättar leverera fokuserade vattenstrålar för att lossa och ta bort smuts, smuts och föroreningar från byggnader, trottoarer och utrustning. Dessa brickor har ett smidd mässingsgrenrör, en termisk avlastningsventil och en högtryckstvättmedelsinjektor för att tillåta mer vatten in i systemet och skydda enheten från värmeuppbyggnad. De är dessutom utrustade med en helt sluten, fläktkyld elmotor som erbjuder termiskt överbelastningsskydd för hantering av arbetstryck upp till 3000 psi vid en maximal flödeshastighet på 3.5 gpm.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Mi-TM MPN korsar individuella referenser till motsvarande Dewault-, Dayton- och AR North America-produkter. Så om du letar efter Mi-TM-utrustning som antingen är föråldrad eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande artiklar tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Mi-TM-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Mi-TM-artiklar med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Work Pro Series luftkompressorer

Work Pro Series luftkompressorer finns i 8-liters elektriska eller gasdrivna varianter. De finns i en- och tvåstegsversioner och kan driva allt från spikpistoler till färgsprutor och stavar....Läs mer 

ChoreMaster Series högtryckstvättar

ChoreMaster Series högtryckstvättar är idealiska för rengöring av trottoarer, tvätt av fordon, borttagning av färg och rengöring av industriell utrustning. De har kraftiga motorer, hållbara ramar, justerbart tryck...Läs mer 

Vanliga frågor

Vilken typ av drivning används i elektriska varmtryckstvättar?

En vanlig pumpdrift för elektriska varmtryckstvättar är antingen direkt- eller remdrift.

Vad är användningen av märkets högtryckstvättkontakter och adaptrar?

De används för att ansluta slangrör, pumpar och avtryckarpistoler till högtryckstvätten.

Vad är skillnaden mellan en högtryckstvätt för varmt och kallt vatten?

Varmvattentryckstvätt är utformad för att rengöra ytor, vilket är mer effektivt för att ta bort fett och olja än kallt vatten. En högtryckstvätt med kallt vatten använder endast kallt vatten för att rengöra ytor och används vanligtvis för lättare rengöringsuppgifter.

Varumärkesexklusiva produkter