Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 BBL-200400G Borrverktygshåldiameter .200 tum D .400 tum | AA7BXD 15T383

MICRO 100 BBL-200400G Diameter för borrverktygshål ,200 tum D ,400 tum

Finns i lager
Artikel: AA7BXD Modell: BBL-200400GKorsreferens: 15T383

Få det Maj 20, Måndag
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
558SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadie Boring Tool
Vinkel0.05 "
Borrdjup0.4 "
Bore Dia.0.2 "
SkärriktningVänster hand
FinishTiN-belagd
MaterialC2 Micrograin Carbide
Total längd2.5 "
Radie0.005 "-0.008"
Shank Dia.1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.11
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)1.11
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelBorrdjupBore Dia.FinishTotal längdRadieShank Dia.Pris
MICRO 100 BBL-050150 Borrningsverktyg Borrdiameter .050 tum D, 150 In | AA7BTJ 15T257 BBL-0501500.013 "0.15 "0.05 "obestruket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "411SEK
MICRO 100 BBL-050150G Borrningsverktyg Borrdiameter .050 tum D, 150 In | AA7BTK 15T258 BBL-050150G0.013 "0.15 "0.05 "TiN-belagd1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "469SEK
MICRO 100 BBL-050400 Borrningsverktyg Borrdiameter .050 tum D .400 In | AA7BTL 15T263 BBL-0504000.013 "0.4 "0.05 "obestruket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "428SEK
MICRO 100 BBL-060150 Borrningsverktyg Borrdiameter .060 tum D .150 In | AA7BTN 15T265 BBL-0601500.015 "0.15 "0.06 "obestruket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "467SEK
MICRO 100 BBL-060200 Borrningsverktyg Borrdiameter .060 tum D, 200 tum | AA7BTQ 15T267 BBL-0602000.015 "0.2 "0.06 "obestruket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "428SEK
MICRO 100 BBL-060300 Borrningsverktyg Borrdiameter .060 tum D, 300 In | AA7BTT 15T269 BBL-0603000.015 "0.3 "0.06 "obestruket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "428SEK
MICRO 100 BBL-080200 Borrningsverktyg Borrdiameter, 080 tum D, 200 tum | AA7BTV 15T277 BBL-0802000.02 "0.2 "0.08 "obestruket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "428SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 BBL-200400G Diameter för borrverktygshål ,200 tum D ,400 tum
558SEK /enhet