Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 BBM-080715 Sharp Boring Tool Boring Diameter 7 Mm D 15 Mm | AA7CCR 15T582

MICRO 100 BBM-080715 Sharp Borrverktyg Borrdiameter 7 Mm D 15 Mm

Finns i lager
Artikel: AA7CCR Modell: BBM-080715Korsreferens: 15T582

Få det Maj 20, Måndag
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
578SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSharp Boring Tool
Vinkel1.75 mm
Borrdjup15mm
Bore Dia.7mm
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
MaterialC2 Micrograin Carbide
Total längd63mm
Shank Dia.8mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelBorrdjupBore Dia.FinishTotal längdShank Dia.Pris
MICRO 100 BBM-040104 Skarpt borrverktyg Borrdiameter 1 Mm D 4 Mm | AA7CAB 15T522 BBM-0401040.250 mm4mm1mmobestruket50mm4mm395SEK
MICRO 100 BBM-040104G Skarp borrverktyg Borrdiameter 1 Mm D 4 Mm | AA7CAC 15T523 BBM-040104G0.250 mm4mm1mmTiN-belagd50mm4mm439SEK
MICRO 100 BBM-040106 Skarpt borrverktyg Borrdiameter 1 Mm D 6 Mm | AA7CAD 15T524 BBM-0401060.250 mm6mm1mmobestruket50mm4mm377SEK
MICRO 100 BBM-040106G Skarp borrverktyg Borrdiameter 1 Mm D 6 Mm | AA7CAE 15T525 BBM-040106G0.250 mm6mm1mmTiN-belagd50mm4mm439SEK
MICRO 100 BBM-040108 Skarpt borrverktyg Borrdiameter 1 Mm D 8 Mm | AA7CAF 15T526 BBM-0401080.250 mm8mm1mmobestruket50mm4mm379SEK
MICRO 100 BBM-040108G Skarp borrverktyg Borrdiameter 1 Mm D 8 Mm | AA7CAG 15T527 BBM-040108G0.250 mm8mm1mmTiN-belagd50mm4mm420SEK
MICRO 100 BBM-040204 Skarpt borrverktyg Borrdiameter 2 Mm D 4 Mm | AA7CAH 15T528 BBM-0402040.500 mm4mm2mmobestruket50mm4mm395SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 BBM-080715 Sharp Borrverktyg Borrdiameter 7 Mm D 15 Mm
578SEK /enhet