Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 DMM-040-2120 Drill Point End Mill | AA7WVJ 16T616

MICRO 100 DMM-040-2120 Borrspetsändfräs

Finns i lager
Artikel: AA7WVJ Modell: DMM-040-2120Korsreferens: 16T616

Få det Maj 20, Måndag
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
496SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter4mm
Mått typmetrisk
Slutet120 grader ingår
SlutstilBorrpunkt
Finishobestruket
GradeC2 Micro Grain Carbide
Helix Angle30 grader
Klipplängd11mm
ListnummerDMM
MaterialKarbid
Fräsning Dia.4.00mm
Antal flöjt2
Total längd50mm
Shank Dia.4.00mm
TypBorrkvarn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0081
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSlutetFinishKlipplängdAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
MICRO 100 DMM-030-2120 Borrpunkts ändkvarn | AA7WVA 16T608 DMM-030-21203mm120 grader ingårobestruket8mm238mm3.00mm401SEK
MICRO 100 DMM-030-2120X Borrpunkts ändkvarn | AA7WVB 16T609 DMM-030-2120X3mm120 grader ingårAlTiN belagd8mm238mm3.00mm337SEK
MICRO 100 DMM-030-290 Borrpunktsändkvarn | AA7WVC 16T610 DMM-030-2903mm90 grader ingårobestruket8mm238mm3.00mm401SEK
MICRO 100 DMM-030-290X Borrpunkts ändkvarn | AA7WVD 16T611 DMM-030-290X3mm90 grader ingårAlTiN belagd8mm238mm3.00mm392SEK
MICRO 100 DMM-030-4120 Borrpunktsändkvarn | AA7WVE 16T612 DMM-030-41203mm120 grader ingårobestruket8mm438mm3.00mm377SEK
MICRO 100 DMM-030-4120X Borrpunktsfräs | AA7WVF 16T613 DMM-030-4120X3mm120 grader ingårAlTiN belagd8mm438mm3.00mm433SEK
MICRO 100 DMM-030-490 Borrpunkts ändkvarn | AA7WVG 16T614 DMM-030-4903mm90 grader ingårobestruket8mm438mm3.00mm418SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 DMM-040-2120 Borrspetsändfräs
496SEK /enhet