Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 E-12 Brazed Tool Bit E 4.5 Inch Length 3/4 Inch Width | AA8FAD 18D441

MICRO 100 E-12 Löd verktygsbit E 4.5 tum Längd 3/4 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AA8FAD Modell: E-12Korsreferens: 18D441
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
485SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödt verktygsbit
Vinkel60 grader ingår
Finishzink
MaterialStål m / hårdmetallspets
Total längd4.5 "
Skafthöjd3 / 4 "
Skaftbredd3 / 4 "
StilE
Tipslängd3 / 4 "
Tips Tjocklek3 / 16 "
Spetsbredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8207803000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpetsbreddVinkelSkärriktningToleransTotal längdRadieSkafthöjdSkaftbreddPris
MICRO 100 AL-4 lödda verktygsbitar aluminium 2 tums längd 1/4 tums bredd | AA8EVV 18D338 AL-43 / 16 "-Vänster hand-2"1 / 64 "1 / 4 "1 / 4 "188SEK
MICRO 100 AL-5 lödda verktygsbitar aluminium 2-1/4 tum Längd 5/16 tum Bredd | AA8EVW 18D339 AL-51 / 4 "-Vänster hand-2.25 "1 / 64 "5 / 16 "5 / 16 "186SEK
MICRO 100 AL-6 Lödda verktygsbit Aluminium 2.5 tum längd 3/8 tum bredd | AA8EVX 18D340 AL-61 / 4 "-Vänster hand-2.5 "1 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "203SEK
MICRO 100 AL-7 lödda verktygsbitar i aluminium 3 tums längd 7/16 tums bredd | AA8EVY 18D341 AL-71 / 4 "-Vänster hand-3"1 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "219SEK
MICRO 100 AL-8 Löd verktygsbit aluminium 3.5 tum Längd 1/2 tum Bredd | AA8EVZ 18D342 AL-81 / 4 "-Vänster hand-3.5 "1 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "233SEK
MICRO 100 AL-10 Lödda verktygsbit Aluminium 4 tum längd 5/8 tum bredd | AA8EWA 18D343 AL-103 / 8 "-Vänster hand-4"1 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "426SEK
MICRO 100 AL-12 Lödt verktygsbit Aluminium 4.5 tum Längd 3/4 tum Bredd | AA8EWB 18D344 AL-127 / 16 "-Vänster hand-4.5 "1 / 32 "3 / 4 "3 / 4 "554SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 E-12 Löd verktygsbit E 4.5 tum Längd 3/4 tum Bredd
485SEK /enhet