Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 IDRT-60 Lödverktyg Bit Idrt 2.5 tum Längd 3/8 tum Bredd | AA8FEM 18D542

MICRO 100 IDRT-60 Löd verktygsbit Idrt 2.5 tum Längd 3/8 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AA8FEM Modell: IDRT-60Korsreferens: 18D542
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
877SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödt verktygsbit
Vinkel60 grader ingår
SkärriktningHöger hand
Finishzink
MaterialStål m / hårdmetallspets
Halslängd1 / 2 "
Total längd2.5 "
Skafthöjd3 / 8 "
Skaftbredd3 / 8 "
StilIDRT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)0.96
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.96
HS-kod8207803000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Min. Tråd Dia. (0.45 ")

Produktvarianter

ProduktModellHalslängdTotal längdSkafthöjdSkaftbreddPris
MICRO 100 IDRT-61 Lödverktyg Bit Idrt 2.5 tum Längd 3/8 tum Bredd | AA8FEN 18D543 IDRT-611"2.5 "3 / 8 "3 / 8 "877SEK
MICRO 100 IDRT-80 Lödverktyg Bit Idrt 3.5 tum Längd 1/2 tum Bredd | AA8FEP 18D544 IDRT-803 / 4 "3.5 "1 / 2 "1 / 2 "882SEK
MICRO 100 IDRT-81 Lödverktyg Bit Idrt 3.5 tum Längd 1/2 tum Bredd | AA8FEQ 18D545 IDRT-811.25 "3.5 "1 / 2 "1 / 2 "810SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 IDRT-60 Löd verktygsbit Idrt 2.5 tum Längd 3/8 tum Bredd
877SEK /enhet