Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 LTR-375-20 Gängavlastningsverktyg - svarv | AA7WNL 16T435

MICRO 100 LTR-375-20 Gängavlastningsverktyg - svarv

Finns i lager
Artikel: AA7WNL Modell: LTR-375-20Korsreferens: 16T435

Få det Maj 20, Måndag
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
1 004 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådavlastningsborrning
Kutter Dia.0.375 "
SkärriktningHöger hand
Skär platt1 / 8 "
Finishobestruket
MaterialC2 Mircograin Carbide
Max. Djup1.25 "
Total längd2.5 "
Projektion0.1 "
Radie0.003-0.007 "
Shank Dia.3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.Max. DjupTotal längdProjektionRadieShank Dia.Pris
MICRO 100 LTR-125-6 Gängavlastningsverktyg - svarv | AA7WNC 16T427 LTR-125-60.125 "3 / 8 "1.5 "0.04 "0.002-0.004 "1 / 8 "441SEK
MICRO 100 LTR-187-12 trådavlastningsverktyg-svarv | AA7WND 16T428 LTR-187-120.187 "3 / 4 "2"0.04 "0.003-0.007 "3 / 16 "589SEK
MICRO 100 LTR-187-6 Gängavlastningsverktyg - svarv | AA7WNE 16T429 LTR-187-60.187 "3 / 8 "2"0.04 "0.003-0.007 "3 / 16 "527SEK
MICRO 100 LTR-250-16 Trådavlastningsverktyg - svarv | AA7WNF 16T430 LTR-250-160.25 "1"2.5 "0.05 "0.003-0.007 "1 / 4 "642SEK
MICRO 100 LTR-250-8 Gängavlastningsverktyg - svarv | AA7WNG 16T431 LTR-250-80.25 "1 / 2 "2.5 "0.05 "0.003-0.007 "1 / 4 "648SEK
MICRO 100 LTR-312-12 trådavlastningsverktyg-svarv | AA7WNH 16T432 LTR-312-120.312 "3 / 4 "2.5 "0.075 "0.003-0.007 "5 / 16 "884SEK
MICRO 100 LTR-312-20 Gängavlastningsverktyg - svarv | AA7WNJ 16T433 LTR-312-200.312 "1.25 "2.5 "0.075 "0.003-0.007 "5 / 16 "784SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 LTR-375-20 Gängavlastningsverktyg - svarv
1 004 kr /enhet