Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 OR-208-13 Spårverktyg | AA7QPL 16L140

MICRO 100 OR-208-13 Spårverktyg

Finns i lager
Artikel: AA7QPL Modell: OR-208-13Korsreferens: 16L140

Få det Maj 20, Måndag
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
1 029 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårverktyg
Bore Dia.0.375 "
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
GradeC2
Spårbredd0.208 / 0.210 "
MaterialMicro Grain Carbide
Max. Skärdjup13 / 16 "
Kompensera0.115 "
Total längd2.5 "
Radie0.035 / 0.045 "
Shank Dia.3 / 8 "
Stil"O" -ring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0531
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.SpårbreddMax. SkärdjupKompenseraRadieShank Dia.Pris
MICRO 100 OR-141-9 Spårverktyg | AA7QPH 16L137 ELLER-141-90.25 "0.141 / 0.143 "9 / 16 "0.1 "0.035 / 0.045 "1 / 4 "627SEK
MICRO 100 OR-144-10 Spårverktyg | AA7QPJ 16L138 ELLER-144-100.25 "0.144 / 0.146 "5 / 8 "0.1 "0.035 / 0.045 "1 / 4 "626SEK
MICRO 100 OR-174-12 Spårverktyg | AA7QPK 16L139 ELLER-174-120.375 "0.174 / 0.176 "3 / 4 "0.115 "0.010 / 0.020 "3 / 8 "1 029 kr
MICRO 100 OR-241-15 Spårverktyg | AA7QPM 16L141 ELLER-241-150.375 "0.241 / 0.243 "15 / 16 "0.115 "0.010 / 0.020 "3 / 8 "1 029 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 OR-208-13 Spårverktyg
1 029 kr /enhet