Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 QFR-025-8X Spårverktyg | AA7RMN 16L781

MICRO 100 QFR-025-8X Spårverktyg

Finns i lager
Artikel: AA7RMN Modell: QFR-025-8XKorsreferens: 16L781
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
907SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårverktyg
Bore Dia.0.245 "
SkärriktningHöger hand
FinishAlTiN belagd
GradeC2
Spårbredd0.025 "
MaterialMicro Grain Carbide
Max. Skärdjup0.5 "
Kompensera0.05 "
Total längd2"
Shank Dia.0.25 "
StilFull radie

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.11
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)1.11
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.FinishSpårbreddMax. SkärdjupKompenseraTotal längdShank Dia.Pris
MICRO 100 QFR-017-4 Spårverktyg | AA7RLQ 16L760 QFR-017-40.18 "obestruket0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "641SEK
MICRO 100 QFR-017-4X Spårverktyg | AA7RLR 16L761 QFR-017-4X0.18 "AlTiN belagd0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "697SEK
MICRO 100 QFR-017-6 Spårverktyg | AA7RLT 16L762 QFR-017-60.18 "obestruket0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "668SEK
MICRO 100 QFR-017-6X Spårverktyg | AA7RLU 16L763 QFR-017-6X0.18 "AlTiN belagd0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "695SEK
MICRO 100 QFR-017-8 Spårverktyg | AA7RLV 16L764 QFR-017-80.18 "obestruket0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "654SEK
MICRO 100 QFR-017-8X Spårverktyg | AA7RLW 16L765 QFR-017-8X0.18 "AlTiN belagd0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "707SEK
MICRO 100 QFR-017-10 Spårverktyg | AA7RLX 16L766 QFR-017-100.18 "obestruket0.017 "0.625 "0.03 "2"0.187 "663SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 QFR-025-8X Spårverktyg
907SEK /enhet