Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 QIT-060250X Gängverktyg | AA7WGC 16T281

MICRO 100 QIT-060250X gängverktyg

Finns i lager
Artikel: AA7WGC Modell: QIT-060250XKorsreferens: 16T281
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
734SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBoring Bar
SkärriktningHöger hand
FinishAlTiN belagd
Hål Dia.0.06 "
MaterialC2 Micrograin Carbide
Max. Djup0.25 "
Total längd1.5 "
Projektion0.02 "
Shank Dia.3 / 16 "
StilSnabbbyte Internt trådverktyg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod8209000030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSkärriktningFinishProjektionShank Dia.SkafthöjdSkaftbreddStilPris
MICRO 100 IT-040075 Gängverktyg | AA7VYG 16T072 IT-0400751.5 "Höger handobestruket0.015 "1 / 8 "--Internt trådverktyg712SEK
MICRO 100 IT-040100 Gängverktyg | AA7VYH 16T073 IT-0401001.5 "Höger handobestruket0.015 "1 / 8 "--Internt trådverktyg686SEK
MICRO 100 IT-040150 Gängverktyg | AA7VYJ 16T074 IT-0401501.5 "Höger handobestruket0.015 "1 / 8 "--Internt trådverktyg675SEK
MICRO 100 IT-050100 Gängverktyg | AA7VYK 16T075 IT-0501001.5 "Höger handobestruket0.02 "1 / 8 "--Internt trådverktyg712SEK
MICRO 100 IT-050150 Gängverktyg | AA7VYL 16T076 IT-0501501.5 "Höger handobestruket0.02 "1 / 8 "--Internt trådverktyg686SEK
MICRO 100 IT-050200 Gängverktyg | AA7VYM 16T077 IT-0502001.5 "Höger handobestruket0.02 "1 / 8 "--Internt trådverktyg712SEK
MICRO 100 IT-060200 Gängverktyg | AA7VYN 16T078 IT-0602001.5 "Höger handobestruket0.02 "1 / 8 "--Internt trådverktyg615SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 QIT-060250X gängverktyg
734SEK /enhet