Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 QPR-160750X Snabbbyte av borrverktygshåldiameter .160 Djup .750 | AA7CWC 15U090

MICRO 100 QPR-160750X Snabbbyte av borrverktygshåldiameter 160 Djup 750

Finns i lager
Artikel: AA7CWC Modell: QPR-160750XKorsreferens: 15U090

Få det Maj 16, Torsdag
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
558SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbbyte Boring Tool
Vinkel0.05 "
Borrdjup0.75 "
Bore Dia.0.16 "
SkärriktningHöger hand
FinishAlTiN belagd
MaterialC2 Micrograin Carbide
Total längd2"
Radie0.008 "
Shank Dia.0.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelBorrdjupBore Dia.FinishTotal längdRadieShank Dia.Pris
MICRO 100 QPR-070200 Snabbbyte Borrverktyg Borrdiameter .070 Djup .200 | AA7CVE 15U069 QPR-0702000.025 "0.2 "0.07 "obestruket1.5 "0.005 "0.187 "520SEK
MICRO 100 QPR-070200X Snabbbyte Borrverktyg Borrdiameter .070 Djup .200 | AA7CVF 15U070 QPR-070200X0.025 "0.2 "0.07 "AlTiN belagd1.5 "0.005 "0.187 "558SEK
MICRO 100 QPR-070300 Snabbbyte Borrverktyg Borrdiameter, 070 Djup, 300 | AA7CVG 15U071 QPR-0703000.025 "0.3 "0.07 "obestruket1.5 "0.005 "0.187 "508SEK
MICRO 100 QPR-070300X Snabbbyte Borrverktyg Borrdiameter .070 Djup .300 | AA7CVH 15U072 QPR-070300X0.025 "0.3 "0.07 "AlTiN belagd1.5 "0.005 "0.187 "573SEK
MICRO 100 QPR-070500 Borrningsverktyg för borrningsverktyg för snabbbyte .070 Djup .500 | AA7CVJ 15U073 QPR-0705000.025 "0.5 "0.07 "obestruket1.5 "0.005 "0.187 "530SEK
MICRO 100 QPR-070500X Snabbbyte Borrverktyg Borrdiameter .070 Djup .500 | AA7CVK 15U074 QPR-070500X0.025 "0.5 "0.07 "AlTiN belagd1.5 "0.005 "0.187 "573SEK
MICRO 100 QPR-110250 Borrningsverktyg för borrningsverktyg för snabbbyte .110 Djup .250 | AA7CVL 15U075 QPR-1102500.04 "0.25 "0.11 "obestruket1.5 "0.005 "0.187 "512SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 QPR-160750X Snabbbyte av borrverktygshåldiameter 160 Djup 750
558SEK /enhet