Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 QRB-4601800 Snabbväxling av borrverktygshåldiameter .460 Djup 1.80 | AA7CZQ 15U172

MICRO 100 QRB-4601800 Snabbbyte av borrverktygshåldiameter .460 djup 1.80

Finns i lager
Artikel: AA7CZQ Modell: QRB-4601800Korsreferens: 15U172

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 533 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbbyte Boring Tool
Vinkel0.16 "
Borrdjup1.8 "
Bore Dia.0.46 "
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
MaterialC2 Micrograin Carbide
Total längd4.5 "
Radie0.008 "
Shank Dia.0.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.74
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)1.74
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelBorrdjupBore Dia.FinishTotal längdRadieShank Dia.Pris
MICRO 100 QRB-1561000 Borrningsverktyg för borrningsverktyg för snabbbyte .156 Djup 1.00 | AA7CXN 15U124 QRB-15610000.06 "1"0.156 "obestruket2"0.005 "0.187 "503SEK
MICRO 100 QRB-1561000X Snabbbyte Borrverktyg Borrdiameter .156 Djup 1.00 | AA7CXP 15U125 QRB-1561000X0.06 "1"0.156 "AlTiN belagd2"0.005 "0.187 "569SEK
MICRO 100 QRB-156500 Snabbbyte Borrverktyg Borrdiameter .156 Djup .500 | AA7CXQ 15U126 QRB-1565000.06 "0.5 "0.156 "obestruket1.5 "0.005 "0.187 "503SEK
MICRO 100 QRB-156500X Borrningsverktyg för snabbbyte Borrdiameter .156 Djup .500 | AA7CXR 15U127 QRB-156500X0.06 "0.5 "0.156 "AlTiN belagd1.5 "0.005 "0.187 "569SEK
MICRO 100 QRB-156750 Borrningsverktyg för borrningsverktyg för snabbbyte .156 Djup .750 | AA7CXT 15U128 QRB-1567500.06 "0.75 "0.156 "obestruket2"0.005 "0.187 "503SEK
MICRO 100 QRB-156750X Snabbbyte Borrverktyg Borrdiameter .156 Djup .750 | AA7CXU 15U129 QRB-156750X0.06 "0.75 "0.156 "AlTiN belagd2"0.005 "0.187 "544SEK
MICRO 100 QRB-1801000 Snabbbyte Borrverktyg Borrdiameter .180 Djup 1.00 | AA7CXV 15U130 QRB-18010000.08 "1"0.18 "obestruket3"0.005 "0.25 "549SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 QRB-4601800 Snabbbyte av borrverktygshåldiameter .460 djup 1.80
1 533 kr /enhet