Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 QTHM-432 Snabbväxlingsverktygshållare Metrisk - Stål | AA8FZR 18E362

MICRO 100 QTHM-432 Snabbväxlingsverktygshållare Metrisk - Stål

Finns i lager
Artikel: AA8FZR Modell: QTHM-432Korsreferens: 18E362

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 184 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygshållare
Total längd2.75 "
Shank0.25 "
Shank Dia.32mm
Stilmetrisk
TypHållare för snabbbyte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3582
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdShankShank Dia.StilTypPris
MICRO 100 QTH-85 snabbbyteshållare - stål | AA8FWV 18D988 QTH-852.75 "0.187 "0.5 "InchHållare för snabbbyte1 948 kr
MICRO 100 QTH -85L Verktygshållare för snabbbyte - Stål | AA8FWW 18D989 QTH-85L5.8 "0.187 "0.5 "InchHållare för snabbbyte2 656 kr
MICRO 100 QTH-86 verktygshållare för snabbbyte - stål | AA8FWX 18D990 QTH-862.75 "0.25 "0.5 "InchHållare för snabbbyte1 948 kr
MICRO 100 QTH-86L Quick Change Tool Holder - Stål | AA8FWY 18D991 QTH-86L5.8 "0.25 "0.5 "InchHållare för snabbbyte2 656 kr
MICRO 100 QTH-105 verktygshållare för snabbbyte - stål | AA8FWZ 18D992 QTH-1052.75 "0.187 "0.625 "InchHållare för snabbbyte2 133 kr
MICRO 100 QTH-105L verktygshållare för snabbbyte - stål | AA8FXA 18D993 QTH-105L5.8 "0.187 "0.625 "InchHållare för snabbbyte2 833 kr
MICRO 100 QTH -106 Verktygshållare för snabbbyte - Stål | AA8FXB 18D994 QTH-1062.75 "0.25 "0.625 "InchHållare för snabbbyte2 125 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 QTHM-432 Snabbväxlingsverktygshållare Metrisk - Stål
2 184 kr /enhet