Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 RSC-250-14 Gravyrverktyg | AA7VUG 16R928

MICRO 100 RSC-250-14 Gravyrverktyg

Finns i lager
Artikel: AA7VUG Modell: RSC-250-14Korsreferens: 16R928

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

750SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBoring Bar Graverare
Vinkel60 grader
SkärriktningHöger hand
SlutetSingle
Finishobestruket
Klipplängd1 / 2 "
MaterialKarbid
Shank Dia.1 / 4 "
FormaKonisk punkt
Delad längd4"
Tips Dia.. 004 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.11
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)1.11
HS-kod8207703060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelSlutetFinishKlipplängdShank Dia.Pris
MICRO 100 RNC-125-1 Gravyrverktyg | AA7VRG 16R852 RNC-125-190 graderSingleobestruket3 / 8 "1 / 8 "311SEK
MICRO 100 RNC-125-13 Gravyrverktyg | AA7VRH 16R853 RNC-125-1390 graderSingleobestruket3 / 8 "1 / 8 "432SEK
MICRO 100 RNC-125-2 Gravyrverktyg | AA7VRJ 16R854 RNC-125-290 graderDubbelklickaobestruket3 / 8 "1 / 8 "419SEK
MICRO 100 RNC-125-23 Graveringsverktyg | AA7VRK 16R855 RNC-125-2390 graderDubbelklickaobestruket3 / 8 "1 / 8 "507SEK
MICRO 100 RNC-187-1 Graveringsverktyg | AA7VRL 16R856 RNC-187-190 graderSingleobestruket7 / 16 "3 / 16 "438SEK
MICRO 100 RNC-187-13 Gravyrverktyg | AA7VRM 16R857 RNC-187-1390 graderSingleobestruket7 / 16 "3 / 16 "459SEK
MICRO 100 RNC-187-2 Gravyrverktyg | AA7VRN 16R858 RNC-187-290 graderDubbelklickaobestruket7 / 16 "3 / 16 "521SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 RSC-250-14 Gravyrverktyg
750SEK /enhet