Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 SD-187 Spadeborr | AA7VPR 16R810

MICRO 100 SD-187 Spadeborr

Finns i lager
Artikel: AA7VPR Modell: SD-187Korsreferens: 16R810
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
389SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid spadborr
Finishobestruket
MaterialC2 Micrograin Carbide
Total längd2"
Pekvinkel118 grader
Shank Dia.3 / 16 "
Storlek3 / 16 "
TypBorrpunkt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod8207506000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdShank Dia.StorlekPris
MICRO 100 SD-031 Spadborr | AA7VPL 16R805 SD-0311.25 "1 / 32 "1 / 32 "269SEK
MICRO 100 SD-062 Spadborr | AA7VPM 16R806 SD-0621.5 "1 / 16 "1 / 16 "280SEK
MICRO 100 SD-093 Spadborr | AA7VPN 16R807 SD-0931.5 "3 / 32 "3 / 32 "287SEK
MICRO 100 SD-125 spadborr | AA7VPP 16R808 SD-1251.5 "1 / 8 "1 / 8 "281SEK
MICRO 100 SD-156 Spadeborr | AA7VPQ 16R809 SD-1562"5 / 32 "5 / 32 "342SEK
MICRO 100 SD-218 Spadborr | AA7VPT 16R811 SD-2182"7 / 32 "7 / 32 "441SEK
MICRO 100 SD-250 Spadborr | AA7VPU 16R812 SD-2502"1 / 4 "1 / 4 "500SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 SD-187 Spadeborr
389SEK /enhet