TELEMECANIQUE SENSORS Halvledarrelä SPST fotoelektrisk sensor


Filter
Kroppsmaterial: Nickelpläterad mässing , Kretstyp: Halvledarrelä SPST , Diameter: 18mm , Elektrisk koppling: 2m kabel , IP-betyg: 67 , Längd: 0.7 " , NEMA-betyg: Inte betygsatt , Arbetsfrekvens: 25 Hz , Drifttemp. Räckvidd: -25 grader till 55 grader C. , Strömbehov: 24 till 240 VAC / DC , Respons tid: 20.0 msek. , Form: Cylindrisk , Bredd: 0.7 "
StilModellDjupDriftlägeAvkänningsmetodPris (ex moms)
A
XU9M18MA230
2.2 "Mörk påPolariserad reflekterande4 453 SEK
A
XU9M18MB230
2.2 "Ljuset påPolariserad reflekterande4 152 SEK
B
XU2M18MA230
2.44 "Mörk påGenom Beam6 405 SEK
B
XU2M18MB230
2.44 "Ljuset påGenom Beam5 863 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?