Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 SFA-250-43 Router Aluminium | AA8GPW 18F033

MICRO 100 SFA-250-43 Router i aluminium

Finns i lager
Artikel: AA8GPW Modell: SFA-250-43Korsreferens: 18F033
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
540SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetallfräs
SkärriktningHöger hand
SkärningstypSpiral
SlutetFyrkant
SlutstilRakt
FinishUn-belagd
GradeC2 Micro Grain
Helix Angle30 grader +/- 2 grader
MaterialKarbid
Antal flöjt1
Shank Dia.1 / 4 "
TypEnkel flöjt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.11
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)1.11
HS-kod8207703060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Pris
MICRO 100 SFA-062-22 Router Aluminium | AA8GPG 18F020 SFA-062-221 / 8 "525SEK
MICRO 100 SFA-062-42 Router Aluminium | AA8GPH 18F021 SFA-062-421 / 4 "572SEK
MICRO 100 SFA-125-22 Router Aluminium | AA8GPJ 18F022 SFA-125-221 / 8 "456SEK
MICRO 100 SFA-125-24 Router Aluminium | AA8GPK 18F023 SFA-125-241 / 8 "464SEK
MICRO 100 SFA-125-42 Router Aluminium | AA8GPL 18F024 SFA-125-421 / 4 "487SEK
MICRO 100 SFA-125-44 Router Aluminium | AA8GPM 18F025 SFA-125-441 / 4 "536SEK
MICRO 100 SFA-156-45 Router Aluminium | AA8GPN 18F026 SFA-156-451 / 4 "507SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 SFA-250-43 Router i aluminium
540SEK /enhet