Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 SFA-062-22 Router Aluminium | AA8GPG 18F020

MICRO 100 SFA-062-22 Router i aluminium

Finns i lager
Artikel: AA8GPG Modell: SFA-062-22Korsreferens: 18F020
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
527SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetallfräs
SkärriktningHöger hand
SkärningstypSpiral
SlutetFyrkant
SlutstilRakt
FinishUn-belagd
GradeC2 Micro Grain
Helix Angle30 grader +/- 2 grader
MaterialKarbid
Antal flöjt1
Shank Dia.1 / 8 "
TypEnkel flöjt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8207703060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Pris
MICRO 100 SFA-062-42 Router Aluminium | AA8GPH 18F021 SFA-062-421 / 4 "598SEK
MICRO 100 SFA-125-22 Router Aluminium | AA8GPJ 18F022 SFA-125-221 / 8 "466SEK
MICRO 100 SFA-125-24 Router Aluminium | AA8GPK 18F023 SFA-125-241 / 8 "487SEK
MICRO 100 SFA-125-42 Router Aluminium | AA8GPL 18F024 SFA-125-421 / 4 "524SEK
MICRO 100 SFA-125-44 Router Aluminium | AA8GPM 18F025 SFA-125-441 / 4 "542SEK
MICRO 100 SFA-156-45 Router Aluminium | AA8GPN 18F026 SFA-156-451 / 4 "510SEK
MICRO 100 SFA-187-33 Router Aluminium | AA8GPP 18F027 SFA-187-333 / 16 "493SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 SFA-062-22 Router i aluminium
527SEK /enhet