Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 SFL-125-44 Router Single Flute Plast | AA8GRF 18F075

MICRO 100 SFL-125-44 Router Single Flute Plast

Finns i lager
Artikel: AA8GRF Modell: SFL-125-44Korsreferens: 18F075
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
513SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetallfräs
SkärriktningVänster hand
SkärningstypSpiral
SlutetFyrkant
SlutstilRakt
FinishUn-belagd
GradeC2 Micro Grain
Helix Angle25 grader +/- 2 grader
MaterialKarbid
Antal flöjt1
Shank Dia.1 / 4 "
TypEnkel flöjt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.11
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)1.11
HS-kod8207703060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Pris
MICRO 100 SFL-062-42 Router Single Flute Plast | AA8GRB 18F071 SFL-062-421 / 4 "592SEK
MICRO 100 SFL-125-22 Router Single Flute Plast | AA8GRC 18F072 SFL-125-221 / 8 "442SEK
MICRO 100 SFL-125-24 Router Single Flute Plast | AA8GRD 18F073 SFL-125-241 / 8 "441SEK
MICRO 100 SFL-125-42 Router Single Flute Plast | AA8GRE 18F074 SFL-125-421 / 4 "516SEK
MICRO 100 SFL-187-33 Router Single Flute Plast | AA8GRH 18F077 SFL-187-333 / 16 "513SEK
MICRO 100 SFL-187-35 Router Single Flute Plast | AA8GRJ 18F078 SFL-187-353 / 16 "489SEK
MICRO 100 SFL-187-45 Router Single Flute Plast | AA8GRK 18F080 SFL-187-451 / 4 "511SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 SFL-125-44 Router Single Flute Plast
513SEK /enhet