Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 SFP-125-22 Router (metrisk) Single Flute | AA8GTK 18F130

MICRO 100 SFP-125-22 Router (metrisk) Single Flute

Finns i lager
Artikel: AA8GTK Modell: SFP-125-22Korsreferens: 18F130

Få det Maj 15, Onsdag
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
441SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetallfräs
SkärriktningHöger hand
SkärningstypSpiral
SlutetFyrkant
SlutstilRakt
FinishUn-belagd
GradeC2 Micro Grain
Helix Angle25 grader +/- 1 grader
MaterialKarbid
Antal flöjt1
Shank Dia.1 / 8 "
TypEnkel flöjt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod8207703060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkärriktningHelix AngleHalsdia.HalslängdShank Dia.Pris
MICRO 100 SFAM-020020 Router (metrisk) Enkel flöjt | AA8GQB 18F038 SFAM-020020Höger hand30 grader +/- 2 grader--6.00mm619SEK
MICRO 100 SFAM-030020 Router (metrisk) Enkel flöjt | AA8GQD 18F040 SFAM-030020Höger hand30 grader +/- 2 grader--6.00mm609SEK
MICRO 100 SFAM-040020 Router (metrisk) Enkel flöjt | AA8GQF 18F042 SFAM-040020Höger hand30 grader +/- 2 grader--6.00mm609SEK
MICRO 100 SFAM-050025 Router (metrisk) Enkel flöjt | AA8GQH 18F044 SFAM-050025Höger hand30 grader +/- 2 grader--6.00mm609SEK
MICRO 100 SFAM-060030 Router (metrisk) Enkel flöjt | AA8GQK 18F046 SFAM-060030Höger hand30 grader +/- 2 grader--6.00mm563SEK
MICRO 100 SFAM-060100 Router (metrisk) Enkel flöjt | AA8GQM 18F048 SFAM-060100Höger hand30 grader +/- 2 grader5.90mm40mm6.00mm912SEK
MICRO 100 SFAM-080040 Router (metrisk) Enkel flöjt | AA8GQP 18F050 SFAM-080040Höger hand30 grader +/- 2 grader--8.00mm935SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 SFP-125-22 Router (metrisk) Single Flute
441SEK /enhet