Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 SRM-045-100 Rund Blank Diameter 4.5 Mm Längd 100 Mm | AA7DDM 15U272

MICRO 100 SRM-045-100 Runda blank diameter 4.5 mm Längd 100 mm

Finns i lager
Artikel: AA7DDM Modell: SRM-045-100Korsreferens: 15U272

Få det Maj 15, Onsdag
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
370SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund blank
Diameter4.5mm
Diameter Tolerans-.0001 / -. 0002 "
Finishobestruket
Längd100ft.
MaterialC2 flerkärnig hårdmetall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0234
Fartygets höjd (cm)0.45
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)0.45
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdPris
MICRO 100 SRM-010-030 Rund blank diameter 1.0 Mm Längd 30 Mm | AA7DCX 15U258 SRM-010-0301mm30 "114SEK
MICRO 100 SRM-010-310 Rund blank diameter 1.0 Mm Längd 310 Mm | AA7DCY 15U259 SRM-010-3101mm310mm297SEK
MICRO 100 SRM-015-100 Rund blank diameter 1.5 Mm Längd 100 Mm | AA7DCZ 15U260 SRM-015-1001.5mm100ft.157SEK
MICRO 100 SRM-020-038 Rund blank diameter 2.0 Mm Längd 38 Mm | AA7DDA 15U261 SRM-020-0382mm38mm124SEK
MICRO 100 SRM-020-100 Rund blank diameter 2.0 Mm Längd 100 Mm | AA7DDB 15U262 SRM-020-1002mm100ft.184SEK
MICRO 100 SRM-020-310 Rund blank diameter 2.0 Mm Längd 310 Mm | AA7DDC 15U263 SRM-020-3102mm310mm402SEK
MICRO 100 SRM-025-100 Rund blank diameter 2.5 Mm Längd 100 Mm | AA7DDD 15U264 SRM-025-1002.5mm100ft.199SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 SRM-045-100 Runda blank diameter 4.5 mm Längd 100 mm
370SEK /enhet