Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 UC-25030-8 Spårverktyg | AA7QYF 16L440

MICRO 100 UC-25030-8 Spårverktyg

Finns i lager
Artikel: AA7QYF Modell: UC-25030-8Korsreferens: 16L440

Få det Maj 6, Måndag
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
634SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårverktyg
Bore Dia.0.26 "
Skärvinkel45 grader
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
GradeC2
Spårbredd0.030 / 0.032 "
MaterialMicro Grain Carbide
Max. Skärdjup1"
Kompensera0.05 "
Total längd2.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
StilUnderklipp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0261
Fartygets höjd (cm)1.11
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)1.11
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.SpårbreddMax. SkärdjupKompenseraStilPris
MICRO 100 OR-096-8 Spårverktyg | AA7QPG 16L136 ELLER-096-80.25 "0.096 / 0.098 "1 / 2 "0.1 ""O" -ring627SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 UC-25030-8 Spårverktyg
634SEK /enhet