Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 010440R050 Machine Screw, Nylon, 4-40 Thread Size, 1/2 Size, 50Pk | AD7BZJ 4DFF9

MICRO PLASTICS 010440R050 Maskinskruv, nylon, 4-40 gängstorlek, 1/2 storlek, 50pk

Finns i lager
Artikel: AD7BZJ Modell: 010440R050Korsreferens: 4DFF9

Få det Maj 7, Tisdag
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
127SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishNatural
Huvud Dia.0.193-0.211 "
Huvudhöjd0.075 till 0.211 "
Head TypRunda
Längd1 / 2 "
MaterialNylon
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-40 till 185 F
Draghållfasthet41 psi
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHuvud Dia.HuvudhöjdHead TypLängdSystem för mätningDraghållfasthetTråd storlekPris
MICRO PLASTICS 50M060100D020 Maskinskruv, Nylon, M6 X 1mm Storlek, 25Pk | AD7CKG 4DJF1 50m060100d02010mm3.9mmCheese20ft.--M6 x 1212SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 010440R050 Maskinskruv, nylon, 4-40 gängstorlek, 1/2 storlek, 50pk
127SEK /packa