Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 15TSP035 Round Standoff, 1/4-20 Thread Size, 1 Size, 10Pk | AD3JVW 3ZNA2

MICRO PLASTICS 15TSP035 Round Standoff, 1/4-20 trådstorlek, 1 storlek, 10pk

Finns i lager
Artikel: AD3JVW Modell: 15TSP035Korsreferens: 3ZNA2

Få det Maj 14, Tisdag
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
155SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängning
FärgNatural
Inuti Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Längd1"
Längdtolerans+/- 0.005 "
MaterialNylon
Utanför Dia.1 / 2 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.015 "
Skruvstorlek1 / 4-20
Temp. Räckvidd185 F
Tråddjup3 / 8 "
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 15TSP035 Round Standoff, 1/4-20 trådstorlek, 1 storlek, 10pk
155SEK /packa