MICRO PLASTICS

Filter

Fästelement

Fästelement Filter

NötterVisa alla

BrickorVisa alla

  • Försänkta brickor

    Koppbrickor med en tuff, elektriskt isolerande nylon 6/6 konstruktion för att skydda fästelementens huvuden från elektrisk kontakt. Kan rymma bindemedel, runda, pan, sexkants- och fyllningsskruvar

  • Platta brickor

    Nylonbrickor utformade för att öka ytan på fästelementen och minska trycket på de fästa föremålen

  • Isolatorbrickor

    Används som guider, stötfångare och distanser för applikationer inom fordons-, el-, VVS- och tillverkningsindustrin. Konstruerad med Nylon 6/6 säkerställer motstånd mot fukt, smuts, sprickor och nötning. Kom belagd med en naturlig finish för att motstå temperaturer upp till 185 grader F

  • Håll kvar brickor

    Tillverkad med två eller flera hål; perfekt för kabel-, tråd-, sladd- eller kedjeenheter som kräver en guide. Har en nylonkropp med en naturlig finish för låg friktion och hög tryckbärande kapacitet. Erbjuds i tjockleksalternativ på 0.032 och 0.062 tum

Distanser och avstängningarVisa alla

  • Hex avvikelser
  • Behålla distanser

    Icke-ledande och icke-magnetiska distanshållare av nylon som används för att ansluta elektriska och elektroniska komponenter. Utrustad med en hållarribba för att gripa i skruvskaftets gängor och hålla distansen på plats under montering

  • Runda distanser

    Lätta och korrosionsbeständiga distanser som används som ersättning för metallfästen i möbler. Se till att det finns utrymme mellan komponenterna när du monterar, monterar eller installerar enheten. Erbjuds i utvändiga diametrar på 3/8 & 1/2 tum

  • Runda avvikelser

    Används med en avlägsnande keps i ena änden för ett färdigt utseende; bäst lämpad för installation av glaspaneler på skrivbord eller väggar. Har en rund, slät kropp som underlättar manuell åtdragning av en skruv. Finns i längder från 3/16 till 1 tum

NitarVisa alla

  • Push-in nitar

    Utformad för att fästa metall-, trä- och plastpaneler med åtkomst på en sida. Tål temperaturer upp till 185 grader F. Erbjuds i bindemedel, fackverk och alternativ med rund huvud

ankareVisa alla

  • Hammer Drive Pin Anchers

    Perfekt för medelstora fästapplikationer på tegelstenar, betongytor eller blockmaterial. Har en nylonkropp med en stålstift för att förhindra böjning under installationen. Erbjuds i svamp-, rund- och trusshuvudalternativ

hårdvaraVisa alla

  • Kabeltråd och slangklämmor

    Gjutna nylonklämmor som används för att säkra, isolera och leda kablar, ledningar, rör, rör och fiberoptik. Kan klämma upp till 1.5 tum rör

NålarVisa alla

  • Träpluggar

    Gjutna plastpluggar som ger hög bärförmåga och motståndskraft mot oljor, petroleumbaserade bränslen, organiska lösningsmedel eller alkalier; är perfekta för träbearbetning

Gängade stänger & dubbarVisa alla

  • Gängade dubbar för specialitet

    Självmonterade gängade tappar som är väl lämpade för att fästa applikationer i utrustning där svetsning inte är tillåten. Skapa en permanent gängad yta av hane genom att helt enkelt hålla fast vid arbetsstycket. Utrustad med VHB akryllim för skjuvhållfasthet och lösningsmedelsbeständighet

Om MICRO PLASTICS

Micro Plastics, Inc, ett dotterbolag till Essentra, har tillhandahållit anpassade och standardiserade förpacknings- och formningslösningar i mer än 50 år. Märkets breda katalog inkluderar skruvar, muttrar, plana brickor, distanser, klämmor, push-in nitar, hammardrivstiftsankare, gängade dubbar och pluggstift. Varumärkets nylon 6/6 klämmor är kemikaliebeständiga och är designade för att säkra, isolera och dra kablar, ledningar, rör eller fiberoptik inom elektronik-, fordons- och flygindustrin. Dessa ISO 9001:2015 certifierade nylonklämmor finns i storlekar upp till 2.39 tum (innerdiameter). För att minska den slutliga monteringskostnaden i situationer som kräver förmontering av en skruv och en bricka, erbjuder Micro Plastics nylon kvarhållande brickor som har en speciellt konfigurerad innerdiameterdesign för att starkt hålla fast skruvskaften. Välj bland ett brett utbud av dessa fästelement, tillgängliga i varianter av olika diametrar och material på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter