MICRO PLASTICS Sockelhuvudskruvar

Filter

MICRO PLASTICS -

Sockelhuvudskruvar

StilModellDrivstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdLängd under huvudetTråd Dia.gäng~~POS=TRUNCTråd storlekTrådstilPris (ex moms)
A34625111501 / 2 "1"5 / 8 "1.5 "5 / 8 "1.5 "5 / 8-11Fullt gängat-
RFQ
B34625110751 / 2 "1"5 / 8 "3 / 4 "5 / 8 "3 / 4 "5 / 8-11Fullt gängat69 SEK
C34312180751 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "5 / 16 "1"5 / 16-18Fullt gängat83 SEK
D34312181001 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "1"5 / 16 "1 / 2 "5 / 16-18Fullt gängat-
RFQ
E34500130753 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "1 / 2-13Fullt gängat66 SEK
F34500132003 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "2"1 / 2 "1.25 "1 / 2-13Delvis gängad96 SEK
G34500131503 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "1 / 2 "1.25 "1 / 2-13Delvis gängad-
RFQ
H34252001753 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.75 "1 / 4 "1.75 "1 / 4-20Fullt gängat51 SEK
I34252001003 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1"1 / 4 "1"1 / 4-20Fullt gängat88 SEK
J34252001503 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "1.5 "1 / 4-20Fullt gängat-
RFQ
K34252800753 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1"1 / 4-28Fullt gängat65 SEK
L34252800373 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4-28Fullt gängat58 SEK
M34252000753 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4-20Fullt gängat56 SEK
N34252002003 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2"1 / 4 "1"1 / 4-20Delvis gängad7 SEK
O34252000503 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 4-20Fullt gängat64 SEK
P34252002503 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "1"1 / 4-20Delvis gängad10 SEK
Q34252001253 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.25 "1 / 4 "1.25 "1 / 4-20Fullt gängat68 SEK
R34252001123 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.125 "1 / 4 "1.125 "1 / 4-20Fullt gängat56 SEK
S34252000373 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 4-20Fullt gängat51 SEK
T34044000503 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "1 / 2 "#41 / 2 "4-40Fullt gängat66 SEK
U34044000373 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 8 "#43 / 8 "4-40Fullt gängat92 SEK
V34044001003 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "1"#41"4-40Fullt gängat15 SEK
W34044000183 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 16 "#43 / 16 "4-40Fullt gängat49 SEK
X34044000873 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "7 / 8 "#47 / 8 "4-40Fullt gängat76 SEK
Y34102400755 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 4 "#103 / 4 "10-24Fullt gängat15 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?