Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 3231218200 Hetthread Storlek, Cap Screw, 5/16-18 Gängstorlek, 2 Storlek, 10Pk | AD6TQX 4AGR7

MICRO PLASTICS 3231218200 Hetthread Storlek, Cap Screw, 5/16-18 Trådstorlek, 2 Storlek, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AD6TQX Modell: 3231218200Korsreferens: 4AGR7
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
112SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialNylon
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd15 / 64 "
Head Typspår~~POS=TRUNC
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet2"
MaterialNylon
Min. Trådlängd7 / 8 "
Rockwell HårdhetM61
System för mätningInch
Draghållfasthet403 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek5 / 16-18
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 3231218200 Hetthread Storlek, Cap Screw, 5/16-18 Trådstorlek, 2 Storlek, 10Pk
112SEK /packa