Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 3250013300 Hetthread Storlek, Cap Screw, 1/2-13 Gängstorlek, 3 Storlek, 5Pk | AD6TRZ 4AGV8

MICRO PLASTICS 3250013300 Hetthread Storlek, Cap Screw, 1/2-13 Trådstorlek, 3 Storlek, 5Pk

Finns i lager
Artikel: AD6TRZ Modell: 3250013300Korsreferens: 4AGV8

Få det Maj 7, Tisdag
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
144SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialNylon
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd23 / 64 "
Head Typspår~~POS=TRUNC
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet3"
MaterialNylon
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Rockwell HårdhetM61
System för mätningInch
Draghållfasthet1393 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek1 / 2-13
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 3250013300 Hetthread Storlek, Cap Screw, 1/2-13 Trådstorlek, 3 Storlek, 5Pk
144SEK /packa