Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 3425200200 Hylsskruv, Standard, 1/4-20 Gängstorlek, 2 Storlek, 20Pk | AD7PWM 4FVH1

MICRO PLASTICS 3425200200 Insexskruv, standard, 1/4-20 gängstorlek, 2 storlek, 20pk

Finns i lager
Artikel: AD7PWM Modell: 3425200200Korsreferens: 4FVH1
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
7SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypStandard
Längd under huvudet2"
MaterialNylon
Temp. Räckvidd- 40 grader. F till 185 grader. F
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 4-20
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 3425200200 Insexskruv, standard, 1/4-20 gängstorlek, 2 storlek, 20pk
7SEK /packa