SQUARE D LAL36350 Strömbrytare, 350A, 3-polig, 600VAC, Lugg | AG7CXF 5B917

SQUARE D LAL36350 Strömbrytare, 350A, 3-polig, 600VAC, Lugg

Finns i lager
Artikel: AG7CXF Modell: LAL36350Korsreferens: 5B917

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 544 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
StälldonVäxla
Amps350
StrömbrytartypStandard
Ström350A
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup5.84 "
Ram storlek400A / LA
Höjd11 "
Högförstärkare Trip Setting3500A
Omedelbar resaJusterbar
Inställning för lågförstärkare1750A
Magnetisk hållström1750A
Magnetisk utlösningsström3500A
Max. AIR-betygInte betygsatt
Max. Trådstorlek600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Trådstorlek1 AWG (Al)
MonteringFristående
MonteringsstilEnhetsmontering
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Spänningsvärde600V AC, 250V DC
Bredd6"
Trådstorlek250 MCM, 600 MCM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.29
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)29.46
HS-kod8536200040

Produktinformation:

Square D LAL36350 tryckvakt används för att övervaka och kontrollera trycknivåer inom utrustning eller system. Den detekterar tryckförändringar exakt för optimal drift, förhindrar övertryck och skyddar utrustning. Denna tryckvakt används i tillverkning, automation och HVAC-applikationer för att upprätthålla önskade tryckområden.

Funktioner:

  • Den har en justerbar omedelbar tripp för exakt anpassning av kretsskyddströsklar.
  • Denna tryckvakt har 3-poligt, 3-fas och termiskt magnetiskt utlösningsskydd för ökad säkerhet mot elektriska faror.
  • Den levereras med linje- och lastklackterminaler för enkel anslutning.
  • Denna Square D-strömbrytare har en märkström på 350A, en spänning på 600VAC / 250 VDC och en maximal märkström för avbrott på 42kA vid 240VAC.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller jag Square D LAL36350 tryckbrytare?

A.

  • Stäng av strömmen för att garantera säkerhet under underhåll.
  • Utför visuella kontroller för smuts, skräp och korrosion.
  • Använd en mjuk trasa för att försiktigt torka av strömbrytaren.
  • Använd tryckluft för att ta bort damm från svåråtkomliga områden.
  • Inspektera och dra åt terminalerna om det behövs.
  • Testa omkopplarens funktion med jämna mellanrum.
  • Verifiera och justera börvärden vid behov.

F. Hur installerar jag denna tryckvakt?

A.

  • Prioritera säkerheten genom att stänga av strömförsörjningen innan du påbörjar installationen.
  • Bekräfta tryckbrytarens lämplighet och kompatibilitet med din applikations krav.
  • Koppla från strömmen för att säkerställa en säker arbetsmiljö.
  • Om du byter ut en gammal strömbrytare, koppla ur och ta bort den.
  • Följ tillverkarens kopplingsschema för att ansluta strömkällan och lastkablarna till tryckvaktens terminaler.
  • Fäst tryckledningen från ditt system till tryckporten på tryckbrytaren.
  • Montera tryckvakten säkert på en stabil plats med lämplig hårdvara.
  • Justera tryckomkopplarinställningar som in- och frånslagstryck enligt ditt systems behov.
  • Testa tryckbrytarens funktion efter att ha säkerställt att alla anslutningar är säkra.
  • Täta åtkomstpaneler, isolera anslutningar och återställ strömmen för att slutföra installationsprocessen.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en tryckvakt?

A.

  • Säkerställ kompatibilitet med ditt systems tryckkrav.
  • Matcha spänning, ström och typ till ditt system.
  • Välj flexibilitet med justerbara börvärden.
  • Tänk på precision och hysteres för att förhindra frekvent cykling.
  • Verifiera lämpligt skydd och placering för din inställning.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDjupPris
SQUARE D LAL36250 Strömbrytare 250a 3p 600vac Lug | AG7CXD 5B915 LAL362502505.8 "46 544 kr
SQUARE D LAL36300 effektbrytare, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC | AG7CXE 5B916 LAL363003005.8 "46 544 kr
SQUARE D LAL36400 Kretsbrytare i formgjuten hölje, LAL, 400 A, 600 VAC, Lugg, 3 P | AG7CXG 5B918 LAL364004005.8 "46 544 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LAL36350 Strömbrytare, 350A, 3-polig, 600VAC, Lugg
46 544 kr /enhet