Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 3450013075 Hylsskruv, Standard, 1/2-13 Gängstorlek, 3/4 Storlek, 5Pk | AD7PVR 4FVE4

MICRO PLASTICS 3450013075 Hylsskruv, standard, 1/2-13 gängstorlek, 3/4 storlek, 5pk

Finns i lager
Artikel: AD7PVR Modell: 3450013075Korsreferens: 4FVE4
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
73SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd1 / 2 "
Head TypStandard
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialNylon
Temp. Räckvidd- 40 grader. F till 185 grader. F
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek1 / 2-13
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 3450013075 Hylsskruv, standard, 1/2-13 gängstorlek, 3/4 storlek, 5pk
73SEK /packa