Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY QDA28 Terminal 3/0AWG 2.63In | AB6RAU 22C110

BURNDY QDA28 terminal 3/0AWG 2.63 tum

Finns i lager
Artikel: AB6RAU Modell: QDA28Korsreferens: 22C110
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
2 704 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelterminal
Body MaterialKopparlegering
Anslutningstypterminal
Längd2.63 "
MaterialKoppar
Max. Ledarstorlek4/0 AWG
Min. Ledarstorlek3/0 AWG
Stud storlek1 / 2 "
TypKommersiell
Bredd1.31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBody MaterialArtikelLängdMaterialMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekPris
BURNDY QA1CB Terminal 4AWG 1.75In | AB6RAE 22C089 QA1CB1"Kopparlegeringterminal1.75 "Koppar1 AWG4 AWG1 / 4 "889SEK
BURNDY QA4CB Terminal 8AWG 1.44In | AB6RAF 22C090 QA4CB0.75 "Kopparlegeringterminal1.44 "Koppar4 AWG8 AWG1 / 4 "619SEK
BURNDY QA28B Terminal 3 / 0AWG 2.25In | AB6RAG 22C091 QA28B1.31 "Kopparlegeringterminal2.25 "Koppar4/0 AWG3/0 AWG3 / 8 "1 910 kr
BURNDY QA26B Terminal 1 / 0AWG 2In | AB6RAH 22C092 QA26B1.12 "Kopparlegeringterminal2"Koppar2/0 AWG1/0 AWG3 / 8 "1 348 kr
BURNDY QA442N Terminal 900 kcmil | AB6RAJ 22C093 QA442N2.5 "Kopparlegeringterminal7.125 "Koppar1000 kcmil900 kcmil1 / 2 "6 616 kr
BURNDY QA342N Terminal 400 kcmil | AB6RAK 22C094 QA342N1.94 "Kopparlegeringterminal4.69 "Koppar500 kcmil400 kcmil1 / 2 "4 155 kr
BURNDY QA282N Terminal 3 / 0AWG 4.31In | AB6RAL 22C095 QA282N1.31 "Kopparlegeringterminal4.31 "Koppar4/0 AWG3/0 AWG1 / 2 "2 153 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY QDA28 terminal 3/0AWG 2.63 tum
2 704 kr /enhet