Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 36832MF025B Hetthread Storlek, Standoff, Nylon, 8-32 Gängstorlek, 1/4 Storlek, 10Pk | AD3CFG 3XYL3

MICRO PLASTICS 36832MF025B Hetthread Storlek, Standoff, Nylon, 8-32 Trådstorlek, 1/4 Storlek, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AD3CFG Modell: 36832MF025BKorsreferens: 3XYL3
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
51SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex avstånd
Kroppslängd1 / 4 "
FärgSvart
Hexbredd1 / 4 "
Hex Bredd Tolerans+/- 0.015 "
Längd1 / 4 "
Längdtolerans+/- 0.005 "
MaterialNylon
Skruvstorlek# 8-32
Temp. Räckvidd185 F
Tråddjup1 / 4 "
gäng~~POS=TRUNC1 / 4 "
TypMan kvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppslängdFärgHexbreddLängdSkruvstorlekTråddjupgäng~~POS=TRUNCTypPris
MICRO PLASTICS 14HTSP006B Hex Standoff, Nylon, 6-32 Gängstorlek, 1/4 Storlek, 10Pk | AD3CFL 3XYL7 14HTSP006B1 / 4 "Svart1 / 4 "1 / 4 "# 6-321 / 4 "-Kvinna225SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 36832MF025B Hetthread Storlek, Standoff, Nylon, 8-32 Trådstorlek, 1/4 Storlek, 10Pk
51SEK /packa