Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 50M060100J016 Insexskruv, M6 x 1, 16mm Storlek, 25Pk | AD6TTG 4AGW7

MICRO PLASTICS 50M060100J016 Insexskruv, M6 x 1, 16 mm storlek, 25pk

Finns i lager
Artikel: AD6TTG Modell: 50M060100J016Korsreferens: 4AGW7
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
80SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialNylon
Dia./ trådstorlekM6 x 1
DiameterM6
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd4.7mm
Head TypHex
Huvudets bredd10mm
Längd under huvudet16mm
MaterialNylon
Min. Trådlängd16mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16mm
Tråd storlek1mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 50M060100J016 Insexskruv, M6 x 1, 16 mm storlek, 25pk
80SEK /packa