Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 50M080125J020 Insexskruv, M8 x 1.25, 20mm Storlek, 10Pk | AD6TRR 4AGV1

MICRO PLASTICS 50M080125J020 Insexskruv, M8 x 1.25, 20 mm storlek, 10pk

Finns i lager
Artikel: AD6TRR Modell: 50M080125J020Korsreferens: 4AGV1
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
123SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialNylon
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
DiameterM8
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd6mm
Head TypHex
Huvudets bredd13mm
Längd under huvudet20mm
MaterialNylon
Min. Trådlängd20mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 50M080125J020 Insexskruv, M8 x 1.25, 20 mm storlek, 10pk
123SEK /packa