Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 61ASM25075 Ankarnit, svamp, 1/4 tums storlek, 5Pk | AD7QHM 4FXL4

MICRO PLASTICS 61ASM25075 Ankarnit, svamp, 1/4 tums storlek, 5pk

Finns i lager
Artikel: AD7QHM Modell: 61ASM25075Korsreferens: 4FXL4
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
86SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnkare nit
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd3 / 4 "
Head StyleMushroom
MaterialNylonhus med stålstift
Max. Fixturtjocklek21 / 32 "
Min. Inbäddning1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318230000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 61ASM25075 Ankarnit, svamp, 1/4 tums storlek, 5pk
86SEK /packa