Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MELLANVESTINSTRUMENTEN 130-0114 Tryckmätare Ammoniak 0 till 10 tum Wc Ss | AE6TKP 5UXP9

MIDWEST INSTRUMENTS 130-0114 Tryckmätare Ammoniak 0 till 10 tum Wc Ss

Finns i lager
Artikel: AE6TKP Modell: 130-0114Korsreferens: 5UXP9
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
25 420 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDifferenstrycksmätare
Noggrannhet+/- 3/2 / 3%
Omgivningsområde-40 till 200 F
Body Material316 Stainless Steel
Anslutningsstorlek1/4 "FNPT
Anslutningsstorlek NPT (in.)1/4
Dial materialPlast
Dialstorlek4-1 / 2 "
MembranmaterialSilikon
Differentialtrycksintervall0 till 10 "WC
Fullskalig noggrannhet (%)+/- 3-2-3%
Tryckområde Mindre div.0.2 "WC
Nominellt totalt tryck500 psi
VågtypAmmoniakstryck
TätningsmaterialNeopren

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBody MaterialDifferentialtrycksintervallPris
MELLANVESTINSTRUMENT 130-0110 Tryckmätare Ammoniak 0 till 5 tum Wc | AE6TKK 5UXP5 130-0110+ /-5%Glasförstärkt plast0 till 5 "WC10 553 kr
MIDWEST INSTRUMENTS 130-0111 Tryckmätare Ammoniak 0 till 10 tum Wc | AE6TKL 5UXP6 130-0111+/- 3/2 / 3%Glasförstärkt plast0 till 10 "WC10 553 kr
MIDWEST INSTRUMENT 130-0112 Tryckmätare Ammoniak 0 till 15 tum Wc | AE6TKM 5UXP7 130-0112+/- 3/2 / 3%Glasförstärkt plast0 till 15 "WC10 553 kr
MIDWEST INSTRUMENTS 130-0113 Tryckmätare Ammoniak 0 till 5 tum Wc Ss | AE6TKN 5UXP8 130-0113+ /-5%316 Stainless Steel0 till 5 "WC25 420 kr
MIDWEST INSTRUMENT 130-0115 Tryckmätare Ammoniak 0 till 15 tum Wc Ss | AE6TKQ 5UXR0 130-0115+/- 3/2 / 3%316 Stainless Steel0 till 15 "WC25 420 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 130-0114 Tryckmätare Ammoniak 0 till 10 tum Wc Ss
25 420 kr /enhet