Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MIDWEST INSTRUMENT 142-AC-00-OO-30H Differenstryckmätare 0 - 30 tum Wc | AC9JJX 3GVG3

MIDWEST INSTRUMENTS 142-AC-00-OO-30H Differenstryckmätare 0 - 30 tum Wc

Finns i lager
Artikel: AC9JJX Modell: 142-AC-00-OO-30HKorsreferens: 3GVG3
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
5 285 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDifferenstrycksmätare
Noggrannhet+/- 3/2 / 3%
Omgivningsområde-40 grader till 200 grader
Body MaterialAluminium
Anslutningsstorlek1/4 "FNPT
Anslutningsstorlek NPT (in.)1/4 FNPT
Dial materialPlast
Dialstorlek4-1 / 2 "
MembranmaterialBuna N
Differentialtrycksintervall0 till 30 "WC
Fullskalig noggrannhet (%)+/- 3-2-3
Tryckområde Mindre div.1.00 "WC
Nominellt totalt tryck3000 PSI
VågtypTryck
TätningsmaterialBuna N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDialstorlekMembranmaterialDifferentialtrycksintervallTätningsmaterialPris
MELLANSTA INSTRUMENTEN 142-AA-00-O (AA) -20H Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 20 H2o | AB6QGW 22A572 142-AA-00-O (AA) -20HAluminium2-1 / 2 "Buna-N0 till 20 "H2OBuna-N6 897 kr
MELLANVESTINSTRUMENTEN 142-AA-00-O (AA) -50H Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 50 H2o | AB6QGX 22A573 142-AA-00-O (AA) -50HAluminium2-1 / 2 "Buna-N0 till 50 "H2OBuna-N6 897 kr
MELLANVESTINSTRUMENTEN 142-AA-00-O (AA) -100H Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 100 H2o | AB6QGY 22A574 142-AA-00-O (AA) -100HAluminium2-1 / 2 "Buna-N0 till 100 "H2OBuna-N6 897 kr
MELLANVESTINSTRUMENTEN 142-AA-00-O (AA) -5P Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 5 Psid | AB6QGZ 22A575 142-AA-00-O (AA) -5PAluminium2-1 / 2 "Buna-N0 till 5 PSIDBuna-N6 897 kr
MELLANVESTINSTRUMENT 142-AA-00-O (AA) -10P Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 10 Psid | AB6QHA 22A576 142-AA-00-O (AA) -10PAluminium2-1 / 2 "Buna-N0 till 10 PSIDBuna-N6 897 kr
MELLANVESTINSTRUMENTEN 142-AA-00-O (AA) -15P Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 15 Psid | AB6QHB 22A577 142-AA-00-O (AA) -15PAluminium2-1 / 2 "Buna-N0 till 15 PSIDBuna-N6 897 kr
MELLANVESTINSTRUMENTEN 142-AA-00-O (AA) -20P Nema 4x Dp-omkopplare 3000 Psi 0 till 20 Psid | AB6QHC 22A578 142-AA-00-O (AA) -20PAluminium2-1 / 2 "Buna-N0 till 20 PSIDBuna-N6 897 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 142-AC-00-OO-30H Differenstryckmätare 0 - 30 tum Wc
5 285 kr /enhet