Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SEYMOUR MIDWEST 64145 Kil, 1/2 tums storlek, 1/2 tum toppbredd, 3/16 tum max tjock, för 16 oz Max huvudvikt | CU2MWN 44AF88

SEYMOUR MIDWEST 64145 Kil, 1/2 tum storlek, 1/2 tum toppbredd, 3/16 tum Max tjock, för 16 oz Max Head Wt

Finns i lager
Artikel: CU2MWN Modell: 64145Korsreferens: 44AF88

Få det Maj 22, Onsdag
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
252SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWedge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
SEYMOUR MIDWEST 66539GRA LINK Skottkärra Kil | CU2MTL 44AJ35 66539GRA1128SEK
SEYMOUR MIDWEST 64151 LINK Wedges | CU2MWH 44AF92 641511120SEK
SEYMOUR MIDWEST 64157 LINK Wedges | CU2MWJ 44AF95 641571132SEK
SEYMOUR MIDWEST 64159 LINK Wedges | CU2MWK 44AF97 641591117SEK
SEYMOUR MIDWEST 64153 LINK Wedges | CU2MWL 44AF93 641531155SEK
SEYMOUR MIDWEST 64155 LINK Wedges | CU2MWM 44AF94 641551125SEK
SEYMOUR MIDWEST 64148 Kil, 18, 1-1/4 tums storlek, 1 1/4 tum toppbredd, 3/16 tum Max tjock | CU2MWP 44AF91 641481268SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 64145 Kil, 1/2 tum storlek, 1/2 tum toppbredd, 3/16 tum Max tjock, för 16 oz Max Head Wt
252SEK /packa