Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER ELECTRIC 209036 Munstycke avsmalnande mynning 1/2 | AC7FGG 38G594

MILLER ELECTRIC 209036 Munstycke avsmalnande öppning 1/2

Finns i lager
Artikel: AC7FGG Modell: 209036Korsreferens: 38G594
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
580SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelmunstycke
Bore Dia.1 / 2 "
MaterialKoppar
Storlek1 / 2 "
StilÖppning
TypAvsmalnande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8515902000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBoreBore Dia.MaterialStorlekTypPris
MILLER ELECTRIC 169726 Munstycksslip | AB4MNB 1Z759 1697260.6255/8Koppar-Standard 5/8 "öppning och spolning509SEK
MILLER ELECTRIC 050622 Munstycke Standardöppning 5/8 - Förpackning med 2 | AC7FET 38G557 050622-5 / 8 "Stål5 / 8 "Standard670SEK
MILLER ELECTRIC 199615 Munstycke avsmalnande mynning 1/2 | AC7FFW 38G584 199615-1 / 2 "Koppar1 / 2 "Avsmalnande430SEK
MILLER ELECTRIC 199617 Munstycke rak öppning 3/4 | AC7FFX 38G585 199617-3 / 4 "Koppar3 / 4 "Rakt541SEK
MILLER ELECTRIC 209035 Munstycke avsmalnande öppning 3/8 | AC7FGF 38G593 209035-3 / 8 "Koppar3 / 8 "Avsmalnande631SEK
MILLER ELECTRIC 246372 Munstycksöppning Spol 1/2 - Förpackning med 2 | AC7FGP 38G602 246372-1 / 2 "Koppar1 / 2 "Öppningsspolning580SEK
MILLER ELECTRIC 169715 Munstycksglas - Förpackning med 2 | AD9PLU 4TY34 1697150.51/2Mässing1 / 2 "Slip typ639SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER ELECTRIC 209036 Munstycke avsmalnande öppning 1/2
580SEK /enhet