Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER-SMITH UTRUSTNING 112-2002 Enstegsregulator för allmänt ändamål | AF2AGQ 6PHE2

MILLER-SMITH EQUIPMENT 112-2002 Allmänt enstegsregulator

Finns i lager
Artikel: AF2AGQ Modell: 112-2002Korsreferens: 6PHE2
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
6 047 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpecialgasregulator
Body MaterialElektrolös nickelpläterad mässingsstång
CGA-anslutningsingångCGA320
Volymkoefficient0.210
Leverans100 psi
Leveranstrycksintervall100
MembranmaterialNeopren
BensinserviceInert, icke-frätande
Måttstorlek2-1 / 2 "
Mätarens leveranstryck0-200 psi
InloppsanslutningCGA-320
Inloppsmätare0-4,000
Max. Inloppstryck3500 psi
Utloppsanslutning1/4 "MNPT
Total längd4.75 "
Regulatorns kapacitetHeavy Duty
praktikSingle
Tryckmätare för tillförsel4000 psi
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMembranmaterialKroppsdia.Body MaterialBensinserviceMätarens leveranstryckInloppsanslutningInloppsmätarePris
MILLER-SMITH UTRUSTNING 824-0009 Regulator Ensteg 0-1500 Psi | AB9GHY 2CZV1 824-0009Specialgasregulator-2.5 "NickelpläteradIcke-frätande inert0-1500 psiCGA-58010,000 psi14 717 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 825-0009 Regulator Ensteg 0-4000 Psi | AB9GHZ 2CZV2 825-0009Specialgasregulator-2.5 "NickelpläteradIcke-frätande inert0-4000 psiCGA-58010,000 psi14 215 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 826-0009 Regulator Ensteg 0-6000 Psi | AB9GJA 2CZV3 826-0009Specialgasregulator-2.5 "NickelpläteradIcke-frätande inert0-6000 psiCGA-58010,000 psi13 976 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 210-4102 Regulator 1 Steg 0-15 Psi Co 2 | AC8MGL 3CEV1 210-4102HögrenhetsgasregulatorRostfritt stål2"MässingKoldioxid30 "Hg till 0 till 30 PSIGCGA-3200 till 4000 psi8 319 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 213-4102 Regulator 1 Steg 0-150 Psi Co 2 | AC8MGM 3CEV2 213-4102HögrenhetsgasregulatorRostfritt stål2"MässingKoldioxid0 till 200 PSIGCGA-3200 till 4000 psi8 278 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 210-4106 Regulator 1 Steg 0-15 Psi Vätgas | AC8MGN 3CEV3 210-4106HögrenhetsgasregulatorRostfritt stål2"MässingVäte30 "Hg till 0 till 30 PSIGCGA-3500 till 4000 psi8 325 kr
MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4106 Regulator 1 Steg 0-150 Psi väte | AC8MGP 3CEV4 213-4106HögrenhetsgasregulatorRostfritt stål2"MässingVäte0 till 200 PSIGCGA-3500 till 4000 psi7 549 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 112-2002 Allmänt enstegsregulator
6 047 kr /enhet