MILLER-SMITH UTRUSTNING 16347-3 Regulator 3-stegs kväve 0.40-0.60 Psi | AC7LXP 38N744

MILLER-SMITH EQUIPMENT 16347-3 Regulator 3-stegs kväve 0.40-0.60 Psi

Finns i lager
Artikel: AC7LXP Modell: 16347-3Korsreferens: 38N744

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 698 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgas Regulator
Kroppsdia.2"
Body MaterialMässing
CGA-anslutningsingång580
Cylindergaskväve
Leverans0.40 till 0.60 psi
Leveranstrycksintervall0.40 - 0.60 psig
MembranmaterialRostfritt stål
Bensinservicekväve
Måttstorlek2"
Mätarens leveranstryckPsig, Bar
InloppsanslutningCGA-580
Inloppsmätare0-4000 psi / bar
Max. Inloppstryck3500 psi
Utloppsanslutning1/2 "FNPT
Total längd6.75 "
Tryckbetyg3,000 psi Max inlopp
Regulatorns kapacitetMedium Duty
praktikTre
Tryckmätare för tillförsel4000 psi
Typ3 Stage

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4675
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)56.13
Fartygets bredd (cm)48.77
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellpraktikKroppsdia.CGA-anslutningsingångTypCylindergasLeveranstrycksintervallBensinserviceInloppsanslutningPris
MILLER-SMITH-UTRUSTNING 16391 Regulator 3 Steg Kväve 0.40-0.60 Psi | AC7LXN 38N743 16391Tre2"5803 Stagekväve0.40 - 0.60 psigkväveCGA-58033 331 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 40-275-540 Oxygen Regulator 0-275 Psig 0-19 Bar | AC7LXQ 38N745 40-275-540Single3.6 "540EnstegsSyrgas0-275 psig, 0-19 barSyrgasCGA-5405 814 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 16347-3 Regulator 3-stegs kväve 0.40-0.60 Psi
44 698 kr /enhet