MILLER-SMITH UTRUSTNING 30-20-540 Medium Duty Regulator 1 Steg Syre | AE4EPW 5JPH4

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-20-540 Medium Duty Regulator 1 Steg Syre

Finns i lager
Artikel: AE4EPW Modell: 30-20-540Korsreferens: 5JPH4

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 053 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgas Regulator
Kroppsdia.2"
Body MaterialSolid mässing
CGA-anslutningsingång540
CGA-anslutningsuttag9 / 16-18 RH B
CylindergasSyrgas
Leverans20 psi
Leveranstrycksintervall20 psi
MembranmaterialNeopren
BensinserviceSyrgas
Måttstorlek2"
Mätarens leveranstryck30
InloppsanslutningCGA-540
Inloppsmätare4000 psi
Max. Inloppstryck3500 psi
Utloppsanslutning9/16 "-18 RH B
Total längd4.75 "
Regulatorns kapacitetMedium Duty
praktikSingle
Tryckmätare för tillförsel4000 psi
TypEnstegs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.314
Fartygets höjd (cm)28.19
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsmätareCGA-anslutningsingångCGA-anslutningsuttagMax. InloppstryckUtloppsanslutningTotal längdpraktikTypPris
MILLER-SMITH UTRUSTNING 30-15-300 Medium Duty Regulator 1 Stage Acetylen | AE3NJQ 5EFW4 30-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "SingleEnstegs3 489 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 30-15-520 Medium Duty Regulator 1 Stage Acetylen | AE3NJR 5EFW5 30-15-520400 psi5209 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "SingleEnstegs3 895 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 30-15-200 Medium Duty Regulator 1 Stage Acetylen | AE3NJT 5EFW6 30-15-200400 psi2009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "SingleEnstegs3 892 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 30-50-510 Medium Duty Regulator 1 Steg Lp Gas | AE3NJU 5EFW7 30-50-510400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "SingleEnstegs3 460 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 30-150-580 Medium Duty Regulator 1 Stage Argon / n | AE3NJV 5EFW8 30-150-5804000 psi5805 / 8-18 RH Intern3500 psi5/8 "-18 RH Intern4.75 "SingleEnstegs3 502 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 30-100-350 Medium Duty Regulator 1 Steg H / metan | AE3NJW 5EFX0 30-100-3504000 psi3509 / 16-18 LH B3500 psi9/16 "-18 LH B4.75 "SingleEnstegs3 535 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 30-450-580 Medium Duty Regulator 1 Steg Kväve | AE3NJX 5EFX1 30-450-5804000 psi5807/16 "-20 Flair3500 psi7/16 "-20 Flared4.75 "SingleEnstegs3 613 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-20-540 Medium Duty Regulator 1 Steg Syre
4 053 kr /enhet