Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER-SMITH UTRUSTNING MW201 Svetsspetsstorlek 7.5 tum svetsar 1/32 tum | AB9GHJ 2CZT2

MILLER-SMITH EQUIPMENT MW201 svetsspetsstorlek 7.5 tumssvetsar 1/32 tum

Finns i lager
Artikel: AB9GHJ Modell: MW201Korsreferens: 2CZT2
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
1 594 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsspets
Acetylenflöde2.3 cfh
Acetylentryck10 psi
FlammetypMjuk
BensinserviceAcetylen
Syreflöde2.3 cfh
Syre Tryck10 psi
Tipsstorlek7-1/2" eller 191 mm
Svetsar upp till1 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypTipsstorlekPris
MILLER-SMITH UTRUSTNING MW203 Svetsspetsstorlek 7.5 tum svetsar 5/64 tum | AB9GHK 2CZT3 MW203Mjuk7-1/2" eller 191 mm1 585 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING MW205 Svetsspetsstorlek 7.5 tum svetsar 1/8 tum | AB9GHL 2CZT5 MW205Mjuk7-1/2" eller 191 mm1 572 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING MW207 Svetsspetsstorlek 9 tum svetsar 3/16 | AB9GHM 2CZT6 MW207Mjuk9" eller 229 mm1 636 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING MW209 Svetsspets Mw spets storlek 9 | AC7LYF 38N765 MW209Single91 350 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT MW201 svetsspetsstorlek 7.5 tumssvetsar 1/32 tum
1 594 kr /enhet