Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER-SMITH UTRUSTNING MW209 Svetsspets Mw spets storlek 9 | AC7LYF 38N765

MILLER-SMITH EQUIPMENT MW209 svetsspets Mw spets storlek 9

Finns i lager
Artikel: AC7LYF Modell: MW209Korsreferens: 38N765
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
1 350 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsspets
Acetylenflöde23 scfh
Acetylentryck10 psi
FlammetypSingle
BensinserviceAcetylen
Syreflöde23 scfh
Syre Tryck10 psi
Tipsstorlek9
Svetsar upp till3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypTipsstorlekPris
MILLER-SMITH UTRUSTNING MW201 Svetsspetsstorlek 7.5 tum svetsar 1/32 tum | AB9GHJ 2CZT2 MW201Mjuk7-1/2" eller 191 mm1 594 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING MW203 Svetsspetsstorlek 7.5 tum svetsar 5/64 tum | AB9GHK 2CZT3 MW203Mjuk7-1/2" eller 191 mm1 585 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING MW205 Svetsspetsstorlek 7.5 tum svetsar 1/8 tum | AB9GHL 2CZT5 MW205Mjuk7-1/2" eller 191 mm1 572 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING MW207 Svetsspetsstorlek 9 tum svetsar 3/16 | AB9GHM 2CZT6 MW207Mjuk9" eller 229 mm1 636 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT MW209 svetsspets Mw spets storlek 9
1 350 kr /enhet