Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN 347-136 Testvikt, 200 x 130 mm Cylindermått, 5 kg nominellt värde | CJ7ABL

KERN AND SOHN 347-136 testvikt, 200 x 130 mm cylinderdimension, 5 kg nominellt värde

Finns i lager
Artikel: CJ7ABL Modell: 347-136
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
4 371 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestvikt
Cylinderdimension200 x 130 mm
Nominellt värde5Kg
OIML klassM1
Tolerans (OIML)250mg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5
Fartygets höjd (cm)13
Fartygets längd (cm)20
Fartygets bredd (cm)20
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellCylinderdimensionNominellt värdeTolerans (OIML)Pris
KERN AND SOHN 347-01 Testvikt, 6 x 6 mm Cylindermått, 1g Nominellt värde | CE8GBY 347-016 x 6 mm--124SEK
KERN AND SOHN 347-02 Testvikt, 6 x 11 mm Cylindermått, 2g Nominellt värde | CE8GBZ 347-026 x 11 mm--130SEK
KERN AND SOHN 347-03 Testvikt, 8 x 16.5 mm Cylindermått, 5g Nominellt värde | CE8GCB 347-038 x 16.5 mm--131SEK
KERN AND SOHN 347-04 Testvikt, 10 x 19 mm Cylindermått, 10g Nominellt värde | CE8GCD 347-0410 x 19 mm--142SEK
KERN AND SOHN 347-05 Testvikt, 13 x 23.5 mm Cylindermått, 20g Nominellt värde | CE8GCF 347-0513 x 23.5 mm--222SEK
KERN AND SOHN 347-06 Testvikt, 18 x 29.5 mm Cylindermått, 50 g Nominellt värde | CE8GCJ 347-0618 x 29.5 mm--237SEK
KERN AND SOHN 347-07 Testvikt, 22 x 39 mm Cylindermått, 100g Nominellt värde | CE8GCL 347-0722 x 39 mm--281SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN 347-136 testvikt, 200 x 130 mm cylinderdimension, 5 kg nominellt värde
4 371 kr /enhet