Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER - WELDCRAFT 10N32 Collet Body Copper 3/32 tum - Förpackning med 5 | AF2JKM 6UGG7

MILLER - WELDCRAFT 10N32 spännhylsa koppar 3/32 tum - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AF2JKM Modell: 10N32Korsreferens: 6UGG7
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
587SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpännhylsa Body
Diameter3 / 32 "
MaterialKoppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8515902000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Koppar

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
MILLER - WELDCRAFT 10N28 Collet Body Copper 1/8 tum - Förpackning med 5 | AF2JKK 6UGG5 10N281 / 8 "639SEK
MILLER - WELDCRAFT 10N31 Collet Body Copper 1/16 tum - Förpackning med 5 | AF2JKL 6UGG6 10N311 / 16 "624SEK
MILLER - WELDCRAFT 13N27 Collet Body Copper 1/16 Inch - Pack of 5 | AF2JKY 6UGH7 13N271 / 16 "450SEK
MILLER - WELDCRAFT 13N28 Collet Body Copper 3/32 tum - Förpackning med 5 | AF2JKZ 6UGH8 13N283 / 32 "412SEK
MILLER - WELDCRAFT 13N29 Collet Body Copper 1/8 tum - Förpackning med 5 | AF2JLA 6UGH9 13N291 / 8 "411SEK
MILLER - WELDCRAFT 10N30 Collet Body Copper 0.040 tum - Förpackning med 5 | AF2JLY 6UGL2 10N300.040 "(1.0mm)713SEK
MILLER - WELDCRAFT 13N25 Collet Body Copper 0.020 tum - Förpackning med 5 | AF2JNF 6UGR2 13N250.020 "(0.5mm)492SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 10N32 spännhylsa koppar 3/32 tum - förpackning om 5
587SEK /enhet