MILLER - WELDCRAFT

Miller Weldcraft har sitt huvudkontor i Appleton, Wisconsin. Företaget tillhandahåller metallbearbetnings- och reparationslösningar för bygg-, transport-, flyg- och fordonsindustrin. Läs mer

Filter

Svetsning

Pumps

Utomhusutrustning

bearbetning

Svetsning Filter

Bågsvetsare och plasmaskärare förbrukningsvaror och tillbehörVisa alla

  • MIG-tillbehör
  • TIG-facklor

    Inkluderar luftkylda (under 250 A) och vattenkylda (över 200 A) facklor avsedda för användning med Miller TIG-svetsare. Har en pennaformad huvuddesign med ergonomiska kontaktpunkter för att minska förarens trötthet och en fingergummikontroll för exakt kontroll av bågar 

  • TIG-svetstillbehör

    Inkluderar strömkabeladaptrar, munstycken, gaskopplingar, spännhylsor, isolatorer, slangar och klämmor avsedda för användning med TIG-svetsutrustning

  • Volframelektroder

    Två-procents-cerierade volframelektroder lämpliga för lågströms AC & DC-svetsjobb som orbital rör/rör eller plåttillverkning. Kommer i förpackningar med 10 st svetsstänger

  • Svetsgenerator Tillbehör

SvetsutrustningVisa alla

  • Svetstillbehör

    Skärstyrningar i stål utformade för att skära rör i 22, 45 och 90 grader, samt göra sadelsnitt. Kompatibel med 1-7/8 till 4-1/2 tum (OD) rör

  • Svetsslang

Om MILLER - WELDCRAFT

Miller Weldcraft tillverkar trådmatare, lastbanker, punktsvetstång, munstycken, svetstrådar, hjälmar, skyddsglasögon, handskar, plasmaskärare och TIG-brännare. Märkets TIG-facklor används med TIG-svetsare för svetsning av stål, SS, koppar, brons och nickellegeringar. Dessa vattenkylda ficklampor har en vattenkammare med full flöde för maximal kylning genom att kyla hela brännarhuvudet. Den kompakta och lätta designen säkerställer utmattningsminimering och det strukturerade handtaget maximerar brännarens kontroll.

Saker att tänka på

Frakt & Leverans

Miller Weldcraft svetsverktyg har ett litet fotavtryck och kräver kompakt förpackning. Därför kan dessa enheter levereras på kort tid. De skickas vanligtvis med bud eller flygfrakt.

Vanliga frågor

Vad är Miller Weldcraft luftkylda ficklampor?

Miller Weldcraft luftkylda brännare är gjorda av högkvalitativa kopparlegeringar och är idealiska för svetsning med ström mindre än 250. De finns tillgängliga i ett stycke och tvådelat konfigurationer. De är lätta att bära eftersom de inte kräver en skrymmande vattenkylare.

Vilket är bättre - Modular eller Micro Series facklor?

Modular Series-brännare har utbytbara brännarhuvuden för att enkelt byta från jobb till jobb. Micro Series ficklampor, å andra sidan, ger maximal åtkomst och manövrerbarhet i kompakta utrymmen. Sammanfattningsvis är båda varianterna effektiva, beroende på dina krav.

Erbjuder Miller Weldcraft TIG-brännare för mekaniserade applikationer?

Företaget tillhandahåller automationsbrännare som är idealiska för mekaniserade applikationer, inklusive luft- och vattenkylda facklor designade för drift med hög och låg strömstyrka. De är byggda för att klara de höga temperaturer och arbetscykler som är förknippade med automatiserad svetsning.

Varumärkesexklusiva produkter